KOPOS - SPIROFLEX - Installationsrohr für leichte mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SF25_K30
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Innendurchmesser - 25 mm
Außendurchmesser - 30.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057625914
Sonepar Artikelnummer
121198162
Hersteller Artikelnummer
SF25_K30
Hersteller Typ
SF25_K30
Hersteller Artikel Nr.:
SF25_K30
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
30.6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173100
Gewicht:
0.187 kg


