Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Stahlstange Ø 6 mm / 1 Stk = 3 m

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Stahlstange Ø 6 mm / 1 Stk = 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KBP-8_ZA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057610231

Sonepar Artikelnummer

121154970

Hersteller Artikelnummer

KBP-8_ZA

Hersteller Typ

KBP-8_ZA

Hersteller Artikel Nr.:

KBP-8_ZA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

72159000

Gewicht:

0.220 kg

Zum Spreizen der Dosen zwischen den Schalungswänden beim Betonangießen. Zusammen mit Deckeln und Stützen verwendbar – s. Satzschemen. Die Stange ist auf die benötigte Länge zu verkürzen, die Längen sind bei den einzelnen Sätzen angegeben.