KOPOS - Stangenrohr - leichte mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1516E_HA
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 13.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057619067
Sonepar Artikelnummer
121197378
Hersteller Artikelnummer
1516E_HA
Hersteller Typ
1516E_HA
Hersteller Artikel Nr.:
1516E_HA
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
13.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Nein
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
0.075 kg


