KOPOS - Stapa Muffe mit Gewinde CSN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 316/1_XX
Werkstoff - Metall
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 22.5 mm
Werkstoffgüte - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057604872
Sonepar Artikelnummer
121197433
Hersteller Artikelnummer
316/1_XX
Hersteller Typ
316/1_XX
Hersteller Artikel Nr.:
316/1_XX
Werkstoff:
Metall
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
22.5 mm
Werkstoffgüte:
Aluminium
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.017 kg


