KOPOS - Stapa-Steckmuffe (CSN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 329/2_XX
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057620124
Sonepar Artikelnummer
121197449
Hersteller Artikelnummer
329/2_XX
Hersteller Typ
329/2_XX
Hersteller Artikel Nr.:
329/2_XX
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
37 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.070 kg


