KOPOS - Stapa-Steckmuffe EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320/2 ZN_F
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634725
Sonepar Artikelnummer
121197440
Hersteller Artikelnummer
320/2 ZN_F
Hersteller Typ
320/2 ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
320/2 ZN_F
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink-Nickel beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.053 kg


