KOPOS - Stapa-Steckmuffe EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332/2_ECZ
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057631458
Sonepar Artikelnummer
121197457
Hersteller Artikelnummer
332/2_ECZ
Hersteller Typ
332/2_ECZ
Hersteller Artikel Nr.:
332/2_ECZ
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.070 kg


