KOPOS - Staparohr mit Gewinde (CSN) PG Norm, ohne Oberflächenbearbeitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6036 N_XX
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 44 mm
Außendurchmesser - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057607538
Sonepar Artikelnummer
121197677
Hersteller Artikelnummer
6036 N_XX
Hersteller Typ
6036 N_XX
Hersteller Artikel Nr.:
6036 N_XX
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
44 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
1.730 kg


