KOPOS - Staparohr mit Gewinde (CSN), sendzimirverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6013 ZNM_S
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser - 18.2 mm
Außendurchmesser - 20.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057627208
Sonepar Artikelnummer
121197651
Hersteller Artikelnummer
6013 ZNM_S
Hersteller Typ
6013 ZNM_S
Hersteller Artikel Nr.:
6013 ZNM_S
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser:
18.2 mm
Außendurchmesser:
20.4 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
0.533 kg


