KOPOS - Staparohr mit Gewinde (CSN), tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021 ZN_F
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 25.7 mm
Außendurchmesser - 28.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057618732
Sonepar Artikelnummer
121197665
Hersteller Artikelnummer
6021 ZN_F
Hersteller Typ
6021 ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
6021 ZN_F
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
25.7 mm
Außendurchmesser:
28.3 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
1.022 kg


