KOPOS - Staparohr mit Gewinde (EN), blanker Stahl, beidseitig schwarz lackiert (Pulverlackbeschichtung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6016E_ECZ
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Innendurchmesser - 12.6 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634152
Sonepar Artikelnummer
121197658
Hersteller Artikelnummer
6016E_ECZ
Hersteller Typ
6016E_ECZ
Hersteller Artikel Nr.:
6016E_ECZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Innendurchmesser:
12.6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
0.530 kg


