KOPOS - Staparohr mit Gewinde (EN), sendzimirverzinkt, außen schwarz lackiert (Pulverlackbeschichtung)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6025_EOZ
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Innendurchmesser - 21.2 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568920379
Sonepar Artikelnummer
121197669
Hersteller Artikelnummer
6025_EOZ
Hersteller Typ
6025_EOZ
Hersteller Artikel Nr.:
6025_EOZ
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Innendurchmesser:
21.2 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
0.940 kg


