KOPOS - Staparohr zum Stecken (CSN) PG Norm, ohne Oberflächenbearbeitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6229 N_XX
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Innendurchmesser - 34.4 mm
Außendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057607644
Sonepar Artikelnummer
121197743
Hersteller Artikelnummer
6229 N_XX
Hersteller Typ
6229 N_XX
Hersteller Artikel Nr.:
6229 N_XX
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Innendurchmesser:
34.4 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Farbe:
schwarz
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-60 .. 250 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73063077
Gewicht:
1.166 kg


