KOPOS - Steigstück 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXSO 90X50X250_IX
Richtungsänderung - vertikal steigend
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057672260
Sonepar Artikelnummer
121198899
Hersteller Artikelnummer
NIXSO 90X50X250_IX
Hersteller Typ
NIXSO 90X50X250_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXSO 90X50X250_IX
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
250 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
150 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.820 kg


