Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Stützplatte zur Abstützung der Betondosen grau

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Stützplatte zur Abstützung der Betondosen grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SB-P 1_KB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gegenstütze Sternprofil

  • Zubehör - Ja

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568938718

Sonepar Artikelnummer

121154975

Hersteller Artikelnummer

SB-P 1_KB

Hersteller Typ

SB-P 1_KB

Hersteller Artikel Nr.:

SB-P 1_KB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gegenstütze Sternprofil

Zubehör:

Ja

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.016 kg

''Stützplatte zur Abstützung der Betondosen an der gegenüberliegenden Schalung. Halterung zum Einsetzen des Haftmagneten SB-M1 zur Befestigung der Dose an der Metallschalung. Befestigung mit Nägeln oder Schrauben an der Holzschalung möglich. 71 mm Normabstand für Mehrfachrahmen oder 90 mm Abstand für Einzelrahmen. Ermöglicht die Fixierung an der gegenüberliegenden Dose mit Stahlstangen Ø 6 mm KBP-8 (nicht im Lieferumfang enthalten).''