KOPOS - Stützwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UP 35X42_S
Breite des Abzweigs - 200 mm
Höhe der Seitenwand - 37 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057638099
Sonepar Artikelnummer
121199793
Hersteller Artikelnummer
UP 35X42_S
Hersteller Typ
UP 35X42_S
Hersteller Artikel Nr.:
UP 35X42_S
Breite des Abzweigs:
200 mm
Höhe der Seitenwand:
37 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.095 kg


