Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - SUPER MONOFLEX HFPP 25mm

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - SUPER MONOFLEX HFPP 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225HFPP_L100

  • Werkstoff - Polyolefine

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 18.2 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057621824

Sonepar Artikelnummer

120909065

Hersteller Artikelnummer

1225HFPP_L100

Hersteller Typ

1225HFPP_L100

Hersteller Artikel Nr.:

1225HFPP_L100

Werkstoff:

Polyolefine

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

18.2 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-25 .. 105 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.082 kg

Flexibles Wellrohr aus PP, halogenfrei, raucharm, flammwidrig. Für Installationen auf und unter Putz oder in Beton. Verwendung für Unterputz- und Hohlwand-Installationen. In Bezug auf den Brandschutz werden halogenfreie Rohre insbesondere in Bereichen mit höherer Menschenkonzentration. - z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Flughafenhallen, Einkaufszentren, u.ä., verwendet.