KOPOS - SUPER MONOFLEX HFPP - mittlere mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1225HFPP_L50
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 18.2 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568927033
Sonepar Artikelnummer
121197340
Hersteller Artikelnummer
1225HFPP_L50
Hersteller Typ
1225HFPP_L50
Hersteller Artikel Nr.:
1225HFPP_L50
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
18.2 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.082 kg


