Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - SUPER MONOFLEX ICE 20MM

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - SUPER MONOFLEX ICE 20MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1220ICE_L50

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568942333

Sonepar Artikelnummer

121368452

Hersteller Artikelnummer

1220ICE_L50

Hersteller Typ

1220ICE_L50

Hersteller Artikel Nr.:

1220ICE_L50

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.056 kg

KOPOS SUPER MONOFLEX ICE. Flexibles Installationsrohr, 20mm (50m Ring).