Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - SUPER MONOFLEX ICE 40MM

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - SUPER MONOFLEX ICE 40MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1240ICE_L25

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 39173200

  • Gewicht - 0.178 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568942364

Sonepar Artikelnummer

121368455

Hersteller Artikelnummer

1240ICE_L25

Hersteller Typ

1240ICE_L25

Hersteller Artikel Nr.:

1240ICE_L25

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.178 kg

KOPOS SUPER MONOFLEX ICE. Flexibles Installationsrohr, 40mm (25m Ring).