KOPOS - SUPER MONOFLEX - mittlere mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1216E_L50
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 10.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057612914
Sonepar Artikelnummer
121197337
Hersteller Artikelnummer
1216E_L50
Hersteller Typ
1216E_L50
Hersteller Artikel Nr.:
1216E_L50
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
10.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.039 kg


