KOPOS - SUPER MONOFLEX - mittlere mechanische Belastung, mit Zugdraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1220_L50D
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 14.1 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057619821
Sonepar Artikelnummer
121197339
Hersteller Artikelnummer
1220_L50D
Hersteller Typ
1220_L50D
Hersteller Artikel Nr.:
1220_L50D
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
14.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.058 kg


