KOPOS - T - Anbaustück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OH 35X100_F
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057658325
Sonepar Artikelnummer
121199397
Hersteller Artikelnummer
OH 35X100_F
Hersteller Typ
OH 35X100_F
Hersteller Artikel Nr.:
OH 35X100_F
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.745 kg


