KOPOS - T- Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KLT 110X300_S
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057644595
Sonepar Artikelnummer
121198515
Hersteller Artikelnummer
KLT 110X300_S
Hersteller Typ
KLT 110X300_S
Hersteller Artikel Nr.:
KLT 110X300_S
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung symmetrisch:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.713 kg


