KOPOS - Tragprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NP 200_S
Länge - 200 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057639782
Sonepar Artikelnummer
121199107
Hersteller Artikelnummer
NP 200_S
Hersteller Typ
NP 200_S
Hersteller Artikel Nr.:
NP 200_S
Länge:
200 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
35 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
1 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.112 kg


