KOPOS - Tragprofil (Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXNP 350_IX
Länge - 350 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 15 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568906298
Sonepar Artikelnummer
121198315
Hersteller Artikelnummer
INOXNP 350_IX
Hersteller Typ
INOXNP 350_IX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXNP 350_IX
Länge:
350 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
35 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
1 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72224050
Gewicht:
0.330 kg


