KOPOS - Tragprofil (Edelstahl)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXNP 450_IX
Länge - 450 mm
Breite - 41.5 mm
Höhe - 21 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568906304
Sonepar Artikelnummer
121198316
Hersteller Artikelnummer
INOXNP 450_IX
Hersteller Typ
INOXNP 450_IX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXNP 450_IX
Länge:
450 mm
Breite:
41.5 mm
Höhe:
21 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22.5 mm
Materialstärke:
1.2 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
30 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Tragfähigkeit:
1.5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72224050
Gewicht:
0.420 kg


