KOPOS - Tragprofil für die Bügelschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NPKV 100_F
Breite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568905741
Sonepar Artikelnummer
121199117
Hersteller Artikelnummer
NPKV 100_F
Hersteller Typ
NPKV 100_F
Hersteller Artikel Nr.:
NPKV 100_F
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.078 kg
Das Tragprofil ist für Kabelrinnen geeignet. Es wird an der Unterseite der Kabelwanne installiert und mit zwei Schrauben NSM 6X10 an den Seiten der Rinne befestigt. Es dient zur Montage der Bügelschellen und somit zur Befestigung der Kabel im Inneren der Kabelrinnen. Es ist vor allem für vertikal angebrachte Kabelrinnen zur Zugentlastung der Kabel geeignet. Bei Verwendung eines Deckels ist die Bügelschellenhöhe zu berücksichtigen.


