KOPOS - Tragprofil für die Bügelschellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NPKV 125_S
Breite - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690042
Sonepar Artikelnummer
121199120
Hersteller Artikelnummer
NPKV 125_S
Hersteller Typ
NPKV 125_S
Hersteller Artikel Nr.:
NPKV 125_S
Breite:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.083 kg


