Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Trapezblechbefestigung

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DSOS 10_ZNCR

  • Ausführung - Trapezdeckenklammer (Trapezform)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568923790

Sonepar Artikelnummer

121198258

Hersteller Artikelnummer

DSOS 10_ZNCR

Hersteller Typ

DSOS 10_ZNCR

Hersteller Artikel Nr.:

DSOS 10_ZNCR

Ausführung:

Trapezdeckenklammer (Trapezform)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Befestigung am Trapezblech mit Gewindestange:

Ja

Mit angeschweißter Mutter:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.165 kg

Der Deckenbügel dient der Montage der Gewindestange an einer Trapezblechdecke. Im Lieferumfang ist eine Mutter M 8 oder M 10 enthalten. Zur Befestigung an der Trapezblechdecke ist der Bügel mit einem Querzapfen M8 x 120 mm versehen. Der Zapfen hat beidseitig eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionerhalt im Brandfall.