KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEKE 60 HF_HD
Höhe - 41 mm
Länge - 1 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568934826
Sonepar Artikelnummer
121198100
Hersteller Artikelnummer
PEKE 60 HF_HD
Hersteller Typ
PEKE 60 HF_HD
Hersteller Artikel Nr.:
PEKE 60 HF_HD
Höhe:
41 mm
Länge:
1 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.121 kg


