KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEKE 60_-C
Höhe - 45 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057627079
Sonepar Artikelnummer
121198101
Hersteller Artikelnummer
PEKE 60_-C
Hersteller Typ
PEKE 60_-C
Hersteller Artikel Nr.:
PEKE 60_-C
Höhe:
45 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.150 kg


