KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEP 60/K_S
Höhe - 40 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057668775
Sonepar Artikelnummer
121198102
Hersteller Artikelnummer
PEP 60/K_S
Hersteller Typ
PEP 60/K_S
Hersteller Artikel Nr.:
PEP 60/K_S
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.417 kg


