KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEP 60_HD
Höhe - 43 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
32 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057668768
Sonepar Artikelnummer
121198103
Hersteller Artikelnummer
PEP 60_HD
Hersteller Typ
PEP 60_HD
Hersteller Artikel Nr.:
PEP 60_HD
Höhe:
43 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.230 kg


