KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKS 70/60_XX
Höhe - 45 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057664364
Sonepar Artikelnummer
121198118
Hersteller Artikelnummer
PKS 70/60_XX
Hersteller Typ
PKS 70/60_XX
Hersteller Artikel Nr.:
PKS 70/60_XX
Höhe:
45 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.121 kg


