KOPOS - Trennsteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKUP_LB
Trennwandbreite - 248 mm
Trennwandhöhe - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
480 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690837
Sonepar Artikelnummer
121198119
Hersteller Artikelnummer
PKUP_LB
Hersteller Typ
PKUP_LB
Hersteller Artikel Nr.:
PKUP_LB
Trennwandbreite:
248 mm
Trennwandhöhe:
29 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg
Der Trennsteg dient zur Abtrennung des Innenraumes der KOPOBOX 80 für den Fall, dass die Gerätedose KPP 80 nicht verwendet wird und die Installation direkt in die Geräteunterlage PP 80/45 erfolgt.


