KOPOS - Trennsteg, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PEKD 40HF_-C
Höhe - 30 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - Einzel
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057691551
Sonepar Artikelnummer
121198098
Hersteller Artikelnummer
PEKD 40HF_-C
Hersteller Typ
PEKD 40HF_-C
Hersteller Artikel Nr.:
PEKD 40HF_-C
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.082 kg


