KOPOS - Übergangsstück zur vertikalen Trasse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OSHK 100X125_S
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 125 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 372 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568917645
Sonepar Artikelnummer
121199449
Hersteller Artikelnummer
OSHK 100X125_S
Hersteller Typ
OSHK 100X125_S
Hersteller Artikel Nr.:
OSHK 100X125_S
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
125 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
372 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.553 kg


