KOPOS - Übergangsstück zur vertikalen Trasse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OSHK 50X62_F
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 62 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568917591
Sonepar Artikelnummer
121199458
Hersteller Artikelnummer
OSHK 50X62_F
Hersteller Typ
OSHK 50X62_F
Hersteller Artikel Nr.:
OSHK 50X62_F
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
62 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.277 kg


