KOPOS - Universaldose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LKM 45_HB
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634855
Sonepar Artikelnummer
121198051
Hersteller Artikelnummer
LKM 45_HB
Hersteller Typ
LKM 45_HB
Hersteller Artikel Nr.:
LKM 45_HB
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
weiß
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
98 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
45 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.079 kg


