KOPOS - Universelle Bodendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KUP 80_FB
Ausführung Deckel - rechteckig
Kanalhöhe - 38 mm
Kanalbreite - 150 mm
Nivellierbereich - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690752
Sonepar Artikelnummer
121197964
Hersteller Artikelnummer
KUP 80_FB
Hersteller Typ
KUP 80_FB
Hersteller Artikel Nr.:
KUP 80_FB
Ausführung Deckel:
rechteckig
Kanalhöhe:
38 mm
Kanalbreite:
150 mm
Nivellierbereich:
15 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
Ja
Min. Estrichhöhe:
80 mm
Werkstoff der Seitenwand:
Kunststoff
Montagedeckelaufnahme:
Nein
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.143 kg


