KOPOS - Unterflurkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PUK 38X150 S1_S
Breite - 150 mm
Höhe - 38 mm
Anzahl der Züge - 2
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568904416
Sonepar Artikelnummer
121199492
Hersteller Artikelnummer
PUK 38X150 S1_S
Hersteller Typ
PUK 38X150 S1_S
Hersteller Artikel Nr.:
PUK 38X150 S1_S
Breite:
150 mm
Höhe:
38 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
im Beton
Werkstoff:
Stahl
Oberteil abnehmbar:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.830 kg


