KOPOS - Unterflurkanalabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPUK_S
Kanalbreite - 150 mm
Kanalhöhe - 38 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568904423
Sonepar Artikelnummer
121199625
Hersteller Artikelnummer
SPUK_S
Hersteller Typ
SPUK_S
Hersteller Artikel Nr.:
SPUK_S
Kanalbreite:
150 mm
Kanalhöhe:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Dehnungsfuge:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.120 kg


