KOPOS - Verbindungsmuffe für Kabelschutzrohr Kopodur & KOPOFLEX,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02075_FA
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 75 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8595057650473
Sonepar Artikelnummer
121081007
Hersteller Artikelnummer
02075_FA
Hersteller Typ
02075_FA
Hersteller Artikel Nr.:
02075_FA
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
75 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.071 kg


