KOPOS - Verbindungsplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KDS_S
Ausführung - Stoßstellenleiste
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568932150
Sonepar Artikelnummer
121198385
Hersteller Artikelnummer
KDS_S
Hersteller Typ
KDS_S
Hersteller Artikel Nr.:
KDS_S
Ausführung:
Stoßstellenleiste
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Länge:
380 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.690 kg


