KOPOS - Verbindungsstück für Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPBSKL 150_POF
Außenhöhe - 52 mm
Außenbreite - 146 mm
Nutzbarer Querschnitt - 8030 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568919496
Sonepar Artikelnummer
121198605
Hersteller Artikelnummer
KPBSKL 150_POF
Hersteller Typ
KPBSKL 150_POF
Hersteller Artikel Nr.:
KPBSKL 150_POF
Außenhöhe:
52 mm
Außenbreite:
146 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8030 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.624 kg


