KOPOS - Verbindungsstück für Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPBSKL 200_PO
Außenhöhe - 52 mm
Außenbreite - 196 mm
Nutzbarer Querschnitt - 10780 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057650091
Sonepar Artikelnummer
121198606
Hersteller Artikelnummer
KPBSKL 200_PO
Hersteller Typ
KPBSKL 200_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KPBSKL 200_PO
Außenhöhe:
52 mm
Außenbreite:
196 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10780 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.678 kg


