KOPOS - Verbindungsstück für Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPBSKL 300_PO
Außenhöhe - 52 mm
Außenbreite - 296 mm
Nutzbarer Querschnitt - 16280 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057650107
Sonepar Artikelnummer
121198608
Hersteller Artikelnummer
KPBSKL 300_PO
Hersteller Typ
KPBSKL 300_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KPBSKL 300_PO
Außenhöhe:
52 mm
Außenbreite:
296 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16280 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.935 kg


