KOPOS - Verbindungsstück für Kabelrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSBS 150_POF
Außenhöhe - 48.5 mm
Außenbreite - 145.5 mm
Nutzbarer Querschnitt - 8030 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057665774
Sonepar Artikelnummer
121198700
Hersteller Artikelnummer
KSBS 150_POF
Hersteller Typ
KSBS 150_POF
Hersteller Artikel Nr.:
KSBS 150_POF
Außenhöhe:
48.5 mm
Außenbreite:
145.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8030 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.653 kg


