KOPOS - Verbindungsstück für Kabelrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSBS 50_PO
Außenhöhe - 48.5 mm
Außenbreite - 45.5 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2530 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057692022
Sonepar Artikelnummer
121198705
Hersteller Artikelnummer
KSBS 50_PO
Hersteller Typ
KSBS 50_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KSBS 50_PO
Außenhöhe:
48.5 mm
Außenbreite:
45.5 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2530 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.334 kg


